Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell C-Fuß , Tiefe 600, elektrische Höhenverstellung 2 Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-C200E260G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     C200E260G
EAN/GTIN:
     4050413025196
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell C-Fuß , Tiefe 600, elektrische Höhenverstellung 2 Motoren

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,18*
€ 1.723,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,69*
€ 1.683,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.404,71*
€ 1.671,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.394,09*
€ 1.658,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,65*
€ 1.608,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,80*
€ 1.566,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,09*
€ 1.520,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.2060.40
ab € 213,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.2060.50
ab € 277,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2060.25
ab € 132,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2060.50
ab € 233,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2060.40
ab € 171,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.E2060.30
ab € 323,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.2060.50
ab € 261,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.2060.40
ab € 222,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.2060.30
ab € 201,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.2060.50
ab € 318,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.2060.40
ab € 266,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.2060.30
ab € 240,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.2060.50
ab € 302,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.2060.40
ab € 257,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.2060.30
ab € 228,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.