Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit Linoleumbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-L03.2060.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     L03.2060.40
EAN/GTIN:
     4050413078390
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • pflegeleicht, langlebig, antistatisch, kratzunempfindlich
  • Material: MDF-Platte mit Linoleumbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.