| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-580/1111VB Herst.-Nr.: 580/1111VB EAN/GTIN: 4050413071391 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Tiefe 736, R 18-24, 4 x Schublade Artikelbeschreibung: - Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Einzel-Auszugssperre
- Rastermaße: R 18-24
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 4
- Blendenhöhe in mm: 1 x 50 , 1 x 150 , 1 x 200 , 1 x 300
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Schubladenführungen: kugelgelagert
- Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
- Gesamttragkraft in kg: 1500
- Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
- Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 1500 kg | Eigengewicht: | 69,07 kg | Breite: | 555 mm | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 819 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank lichtblau, schubfach schrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör |
| | |
| |