Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-580.0111V86
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     580.0111V86
EAN/GTIN:
     4050413064546
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 3

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm: 1x100 1x200 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,61*
€ 843,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,63*
€ 828,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 691,72*
€ 823,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,80*
€ 795,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,40*
€ 710,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.500
ab € 76,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.100
ab € 60,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.