Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 36-16 mit Metalleinteilung für Front 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-144A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-144A
EAN/GTIN:
     4050413004788
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 36-16 mit Metalleinteilung für Front 200 mm

Artikelbeschreibung:

  • Front 200
  • 2 Mittelfachschiene, 3 Trennwände
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
2,15 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.