Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-075750203
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     075750203
EAN/GTIN:
     4050413096288
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grün

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 356 x 255 x 65 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grün
Material:
Polypropylen
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.