Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-075170203
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     075170203
EAN/GTIN:
     4050413096226
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grün

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 356 x 255 x 165 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grün
Material:
Polypropylen
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.