Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-075120203
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     075120203
EAN/GTIN:
     4050413096172
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grün

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 356 x 255 x 110 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grün
Material:
Polypropylen
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.