Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-075000203
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     075000203
EAN/GTIN:
     4050413096110
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grün

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 356 x 255 x 135 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grün
Material:
Polypropylen
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.