Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-071210203
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     071210203
EAN/GTIN:
     4050413095724
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grün

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 551 x 352 x 200 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grün
Material:
Polypropylen
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.