Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-071210201
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     071210201
EAN/GTIN:
     4050413095700
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, rot

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 551 x 352 x 200 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.