Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech inkl. Netzwerkdose RJ45 für Energiekanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.861.19
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.861.19
EAN/GTIN:
     4050413015159
Suchbegriffe:
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
19 zoll abdeckbleche

Abdeckblech inkl. Netzwerkdose RJ45 für Energiekanal

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,21 kg
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiekanal, Zubehör, Blech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.