Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.01.240
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.01.240
EAN/GTIN:
     4050413012042
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kugelbahn
Kugelrollentisch

Garderobenschrank mit 150 mm hohe Füße, 2x Abteil, Abteilbreite in mm: 400, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
  • Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
  • Türanschlagdämpfer
  • Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
  • Füße bei Korpusfarbe RAL7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 RAL 3000
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
47,01 kg
Breite:
810 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugeltisch, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kugelbahn, Flügeltürenschrank, Gaderobenschrank, Schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.