Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Rollen, Sitzhöhe 435 - 625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.96.45
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.45
EAN/GTIN:
     4050413011922
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Kugelbahn
Kugelrollentisch

Arbeitshocker mit Rollen, Sitzhöhe 495 - 685 mm, Sitzfläche: Polster anthrazit

Artikelbeschreibung:

  • Ringauslösung
  • stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, Ø 630 mm
  • lastabhängig gebremste Doppelrollen
  • Sitzhöhe 495 - 685 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugeltisch, kugelbahn, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Drehhocker, Rollhocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.