| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.96.26 Herst.-Nr.: 05.96.26 EAN/GTIN: 4050413011748 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Bodengleitern, Sitzhöhe 575 - 835 mm, Sitzfläche: Polster anthrazit Artikelbeschreibung: - Rückenlehne: Polster, anthrazit; in der Neige verstellbar, pendelnd gelagert, wahlweise Permanentkontakt
- Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 575 - 835 mm
- Hebelauslösung
- Fußkreuz: Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm mit höhenverstellbarem Fußring
- Netto-Gewicht: 11,1 kg
- Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz | Gesamttragkraft: | 110 kg | Eigengewicht: | 11,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl anthrazit, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Stuhl mit Gleiter, Höhenverstellung, höhenverstellbar |
| | |
| |