| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.96.25 Herst.-Nr.: 05.96.25 EAN/GTIN: 4050413011731 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Bodengleitern, Sitzhöhe 540 - 800 mm, Sitzfläche: Buche Artikelbeschreibung: - Rückenlehne: Buche, natur, lackiert; in der Neige verstellbar, pendelnd gelagert, wahlweise Permanentkontakt
- Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 540 - 800 mm
- Hebelauslösung
- Fußkreuz: Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm mit höhenverstellbarem Fußring
- Netto-Gewicht: 10,3 kg
- Material: Buchenholz
- Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen: | | Material: | Buchenholz | Gesamttragkraft: | 110 kg | Eigengewicht: | 10,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl buche, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl buchenholz, Stuhl, Stuhl mit Gleiter, Höhenverstellung, höhenverstellbar |
| | |
| |