| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.96.24 Herst.-Nr.: 05.96.24 EAN/GTIN: 4050413011724 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Bodengleitern, Sitzhöhe 560 - 820 mm, Sitzfläche: PU schwarz Artikelbeschreibung: - Rückenlehne: PU, schwarz; in der Neige verstellbar, pendelnd gelagert, wahlweise Permanentkontakt
- Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 560 - 820 mm
- Hebelauslösung
- Fußkreuz: Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm mit höhenverstellbarem Fußring
- Netto-Gewicht: 12,5 kg
- Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz | Gesamttragkraft: | 110 kg | Eigengewicht: | 12,5 kg | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 200kg, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Stuhl mit Gleiter, Höhenverstellung, höhenverstellbar |
| | |
| |