Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl mit Rollen ESD-Ausführung, Sitzhöhe 490 - 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.94.34
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.94.34
EAN/GTIN:
     4050413011359
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Arbeitsdrehstuhl mit Rollen ESD-Ausführung, Sitzhöhe 490 - 630 mm, Tragkraft 120 kg, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • bis 120 kg belastbar
  • Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
  • Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
  • Höhenverstellung mittels Gasfeder
  • Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen Sitzhöhenverstellung: 490 - 630 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 120
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,74*
€ 737,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,30*
€ 635,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.