| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.94.33 Herst.-Nr.: 05.94.33 EAN/GTIN: 4050413011342 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Rollen ESD-Ausführung, Sitzhöhe 510 - 650 mm, Tragkraft 120 kg, Sitzfläche: Stoff schwarz Artikelbeschreibung: - bis 120 kg belastbar
- Sitz und Rücken stoffgepolstert, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz mit Rollen
- Sitzhöhenverstellung: 510 - 650 mm
- Material: Polster
- Gesamttragkraft in kg: 120
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz | Material: | Polster | Gesamttragkraft: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, esd drehstuhl, Stuhl, Stuhl mit Rollen, Höhenverstellung, höhenverstellbar, ESD |
| | |
| |