Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl mit Bodengleitern, Sitzhöhe 480 - 620 mm, Tragkraft 170 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.93.32
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.93.32
EAN/GTIN:
     4050413011304
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Arbeitsdrehstuhl mit Bodengleitern, Sitzhöhe 480 - 620 mm, Tragkraft 170 kg, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • bis 170 kg belastbar
  • Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
  • Rücken mit Anti-Schock, höhen- und neigungsverstellbar
  • Höhenverstellung mittels Gasfeder
  • Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr mit Bodengleitern
  • Sitzhöhenverstellung: 480 - 620 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 170
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
170 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,01*
€ 785,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 635,56*
€ 756,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,06*
€ 710,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.