Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Bodengleiter, Sitzhöhe 550 - 805 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.3576.08
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3576.08
EAN/GTIN:
     4050413032439
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Drehhocker mit Bodengleiter, Sitzhöhe 550 - 805 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung

  • Sitz: PU, schwarz, ergonomisch geformt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum mit Stahleinleger
  • Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 550 – 805 mm
  • Neigeverstellung: 7°
  • Hebelauslösung
  • Fußkreuz: Kunststoff, Ø 630 mm, schwarz
  • Bodengleiter
  • Netto-Gewicht: 7,6 kg
  • Gesamttragkraft: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft (kg):
110
Eingengewicht (kg):
7,6
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitshocker Arbeitsstuhl Drehhocker Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.