Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Bodengleiter und Fußring, Sitzhöhe 550 - 805 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.3575.08
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3575.08
EAN/GTIN:
     4050413032422
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Drehhocker mit Bodengleiter und Fußring, Sitzhöhe 550 - 805 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Sitz: PU, schwarz, ergonomisch geformt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum mit Stahleinleger
  • Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 550 – 805 mm
  • Neigeverstellung: 12°
  • Hebelauslösung
  • Fußkreuz: Kunststoff, Ø 630 mm, schwarz mit Fußring
  • Bodengleiter
  • Netto-Gewicht: 9,1 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
9,1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.