Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Rollen, Sitzhöhe 445 - 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.3571.18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3571.18
EAN/GTIN:
     4050413032415
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Drehhocker mit Rollen, Sitzhöhe 445 - 635 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung

  • Sitz: PU, schwarz, ergonomisch geformt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum mit Stahleinleger
  • Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 445 – 635 mm
  • Neigeverstellung: 7°
  • Hebelauslösung
  • Fußkreuz: Kunststoff, Ø 630 mm, schwarz
  • mir Rollen
  • Gesamttragkraft: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft (kg):
110
Eingengewicht (kg):
7,3
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitshocker Arbeitsstuhl Drehhocker Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.