Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, hoch, Sitzfläche: PU Schwarz, Gestell: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.3258.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3258.01
EAN/GTIN:
     4050413032354
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 580mm
stapelhocker

Stapelhocker, hoch, Sitzfläche: PU Schwarz, Gestell: schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Sitz: PU, schwarz, Ø 350 mm, strapazierfähig
  • Sitzhöhe: 580 mm
  • Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, stapelbar
  • Netto-Gewicht: 4,7 kg
  • Material: Stahlrohr
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Stahlrohr
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
4,7 kg
Höhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.