Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, Standard, Sitzfläche: Buche, Gestell: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.3250.22
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3250.22
EAN/GTIN:
     4050413032323
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm
stapelhocker

Stapelhocker, Standard, Sitzfläche: Buche, Gestell: lichtgrau

Artikelbeschreibung:

  • Sitz: Buche, Ø 350 mm
  • Sitzhöhe: 500 mm
  • Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau, stapelbar
  • Netto-Gewicht: 4 kg
  • Material: Stahlrohr
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
lichtgrau
Material:
Stahlrohr
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
4 kg
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.