Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Vitrinenschrank Tiefe 500, R36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CNC-Vitrinenschrank Tiefe 500, R36-16
Artikel-Nr.:
     C9630-04.2118.00A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.2118.00A
EAN/GTIN:
     4050413086838
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Vitrinenschrank Tiefe 500, R36-16, 2 x Sichttüre aus Plexiglas, inkl. 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

Artikelbeschreibung

  • CNC-Vitrinenschrank T500 R 36-16
  • 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
  • Sichttüren aus Plexiglas
  • Inkl. Werkzeugeinsätze
  • Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
  • CNC E1 - 80 Stück oder
  • CNC E2 - 80 Stück oder
  • CNC E3 - 52 Stück
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft: 1000
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft (kg):
1000
Eingengewicht (kg):
130
Breite (mm):
980
Tiefe (mm):
500
Höhe (mm):
1838
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Vitrinen-Schrank, Vitrinenschrank, cnc-schrank bedrunka, vitrinenschrank, CNC-Vitrinenschrank mit Türen Flügeltürenschrank CNC-Lager- und Transportsysteme CNC Betriebseinrichtungen Lagereinrichtung Werkstattausrüstung Werkzeugrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.270,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,91*
€ 1.512,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,27*
€ 1.449,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.209,12*
€ 1.438,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.199,33*
€ 1.427,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,87*
€ 1.362,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,31*
€ 1.330,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,32*
€ 1.311,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.