Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Tiefe 500 mm, 4 x höhenverstellbare Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.155.12A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.155.12A
EAN/GTIN:
     4050413022706
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Flügeltürenschrank, Tiefe 500 mm, 4 x höhenverstellbare Fachböden

Artikelbeschreibung:

  • incl. 4 höhenverstellbare Fachböden à 80 kg,
  • Sicherheitszylinderschloß und verstärkten Flügeltüren
  • Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Eigengewicht:
72 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,34*
€ 758,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,86*
€ 742,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,76*
€ 731,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 610,20*
€ 726,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,69*
€ 716,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.155.12FB
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.