Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen, 11x Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.144.29
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.144.29
EAN/GTIN:
     4050413030923
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen, 11x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • Magazinschrank XL mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss)
  • 2 x Türe
  • Aufhängung in Drehbolzen
  • Innen 11 verstellbare Fachböden
  • 72 Sichtlagerkästen - 48 x RK 3109 blau - 12 x Größe 4 rot - 12 x Größe 4 blau
  • Wandverschraubung erforderlich!
  • Sichtlagerkästen (BxTxH)
  • Größe 2: 103 x 160 x 75 mm
  • Größe 3: 150 x 230 x 125 mm
  • Größe 4: 210 x 350 x 145 mm
  • Größe 6: 315 x 500 x 145 mm
  • Größe 7: 315 x 500 x 200 mm
  • Regalkästen (BxTxH)
  • RK 3109: 117 x 300 x 90 mm
  • RK 3209: 234 x 300 x 90 mm
  • RK 3214: 234 x 300 x 140 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
112,37 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1980 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,76*
€ 1.450,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,94*
€ 1.424,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.188,74*
€ 1.414,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.179,87*
€ 1.404,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,57*
€ 1.347,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,70*
€ 1.297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,13*
€ 1.228,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.044.81
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.