| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-04.144.28 Herst.-Nr.: 04.144.28 EAN/GTIN: 4050413030916 |
| |
|
| | |
| Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen, 12x Fachboden Artikelbeschreibung: - Magazinschrank XL mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss)
- 2 x Türe
- Aufhängung in Drehbolzen
- Innen 12 verstellbare Fachböden
- 72 Sichtlagerkästen - 40 x RK 3109 blau - 16 x RK 3209 blau - 16 x RK 3214 blau
- Wandverschraubung erforderlich!
- Regalkästen (BxTxH)
- RK 3109: 117 x 300 x 90 mm
- RK 3209: 234 x 300 x 90 mm
- RK 3214: 234 x 300 x 140 mm
- Material: Stahlblech
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Material: | Stahlblech | Eigengewicht: | 114,99 kg | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 420 mm | Höhe: | 1980 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Regalkasten Regalschrank, Regalschrank für Regalkästen, lagerkasten blau, magazin schrank, bedrunka & hirth flügeltürenschrank, Schrank |
| | |
| |