Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen, 4x Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.144.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.144.20
EAN/GTIN:
     4050413030886
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen, 4x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • Magazinschrank XL mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss)
  • 2 x Türe
  • Aufhängung in Drehbolzen
  • Innen 4 verstellbare Fachböden
  • ohne Sichtlagerkästen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
62,07 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1980 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,51*
€ 653,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,49*
€ 650,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,50*
€ 634,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,09*
€ 612,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.044.81
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.