Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.118.023/1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.118.023/1
EAN/GTIN:
     4050413001992
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkastensortiment Set 24-teilig

Artikelbeschreibung:

  • 4 x Größe 4, 6 x Größe 3, 8 x Größe 2, 6 x Größe 1
  • Sichtlagerkästen (BxTxH)
  • Größe 1: 100 x 95/65 x 50 mm
  • Größe 2: 100 x 175/140 x 75 mm
  • Größe 3: 145 x 235/195 x 125 mm
  • Größe 4: 200 x 350/300 x 145 mm
  • Größe 5: 200 x 350/300 x 200 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
blau
Material:
Polypropylen
Eigengewicht:
4,62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.