Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.090.013
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.090.013
EAN/GTIN:
     4050413001725
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden, R 36-24

Rastermaße: R 36-16

  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,9 kg
Breite:
925 mm
Tiefe:
443 mm
Höhe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.