Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 4x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 4x Schublade
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.22Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.22Z
EAN/GTIN:
     4050413017955
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mm, Maße in mm (B x H): 2000 x 1250

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 8 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
88,02
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, reihenwerkbank bedrunka, schuko-steckdose, Multi-Wand Lochwand Lochplatte Werkbankrückwand Rückwand Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.484,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,68*
€ 1.766,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,46*
€ 1.678,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.400,23*
€ 1.666,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.389,36*
€ 1.653,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,60*
€ 1.584,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,45*
€ 1.551,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,61*
€ 1.529,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.