Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieu Bild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.21OB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.21OB
EAN/GTIN:
     4050413122352
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Magnet-Board
Magnet-Tafel

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000, 1x Energiekanal, 2x Magnetwand, 2x Lochwand, 2x Fachboden, 1x Schwenkarm

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Loch- und 2 x Magnetwand
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, Werkbank Werkbankzubehör Fachboden Multi-Wand Energiekanal Lochwand Rückwand Kombination
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.100,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,23*
€ 1.309,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,58*
€ 1.302,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.094,57*
€ 1.302,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,71*
€ 1.247,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.048,70*
€ 1.247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,20*
€ 1.209,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.016,19*
€ 1.209,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,11*
€ 1.152,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.