Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R24-24, 2 x Schubladenblock mit 5 je x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.780.10VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.780.10VZ
EAN/GTIN:
     4050413035867
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R24-24, 2 x Schubladenblock mit 5 je x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • 2x Unterbauschubladenblock 580
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 10
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x100, 2x150, 1x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x100, 2x150, 1x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
218,58 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,47*
€ 2.294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,45*
€ 2.260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,89*
€ 2.139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,94*
€ 2.066,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,77*
€ 1.992,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 367,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.165,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 877,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.