Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhängeschrank Leergehäuse, Tiefe 500, R 12-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.034
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.034
EAN/GTIN:
     4050413015067
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank

Unterhängeschrank Leergehäuse, Tiefe 500, R 12-16

Artikelbeschreibung:

  • Leergehäuse
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 12-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladennutzmaß in mm: 300 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
13,84 kg
Breite:
381 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankunterbauschrank, unterbau-container werkbank, Gehäuse, T500, Unterhängeschrank, Werkbank, Werkbankzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.038.100VA
ab € 42,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.038.150VA
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.