| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK3813.3003 Herst.-Nr.: ZBK3813.3003 EAN/GTIN: 4045916939583 |
| |
|
| | |
| Aufbauportal ohne Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | ZBK3813.3003
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL + PROFI Spezial mit einer Tischbreite von 1500 mm und ab einer Tischtiefe von 800 mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe. Das in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden. Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1496 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen). Das Aufbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundportal kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauportalen erweitert werden (Anbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Produkt-Nummer: ZB3814.3003). Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Produkttyp: | Aufbauportale ohne Ausleger | Nutzhöhe mm: | 1500 | Für Tischausführung: | Grundtisch | Serienunabhängig: | Nicht serienunabhängig | Serienname: | UNIVERSAL Spezial/UNIVERSAL Ergo K/UNIVERSAL Ergo E Memory | Verkaufseinheit: | VE | Komponentenbreite mm: | 1496 | Farbe: | Rubinrot RAL 3003 | Für Tischbreite mm: | 1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |