| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-PPK8064.6011 Herst.-Nr.: PPK8064.6011 EAN/GTIN: 4045916749618 |
| |
|
| | |
| Aufbausäulen-Deckel für MULTIPLAN Aufbauportale - für eine 4-seitige Nutzung des Aufbauportals, in Resedagrün RAL 6011 | PPK8064.6011
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Das besondere: Mit den MULTIPLAN Aufbauportalen ist die Montage aller Anbaukomponenten an den Aufbausäulen werkzeuglos steckbar. Dies sichert Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Die Montage ist sehr einfach und zeitsparend durchzuführen. Auch ein nachträgliches Umpositionieren der Anbaukomponenten ist schnell durchführbar. Sie bleiben stehts flexible wenn der Arbeitsplatz umgerüstet werden muß!
Für eine 4-seitige Nutzung des Aufbauportals ist der Aufbausäulen-Deckel konstruiert. Durch den Aufbausäulen-Deckel können Sie an allen Seiten Aufbauportal-Komponenten befestigen und erreichen somit maximale Flexibilität. So können mehrere Monitorträger, Ablageboards oder Boxenträger und ähnliches befestigt werden.
In der Praxis werden mit einem 4-seitigen Aufbauportal 2 Arbeitsplätze ausgestattet. Die Arbeitsplätze werden hierfür zusammengestellt um eine optimale Erreichbarkeit zu erzielen.
Der Deckel ist dabei per einfacher Steckmontage sehr schnell angebracht.
Durch den Aufbausäulendeckel erhöht sich die Stabilität des Aufbauportals weiterhin, sodass auch bei einer 4-seitigen Nutzung er jeder Belastungsaufgabe gerecht wird.
Der Aufbausäulendecke ist aus im 38 mm Raster gelochten Profilstahl gefertigt. Hochwertig pulverbeschichtet ist er in Resedagrün RAL 6011. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Produkttyp: | Aufbausäulen-Deckel | Für Tischausführung: | Grundtisch | Serienunabhängig: | Serienunabhängig | Serienname: | PROFIPLAN | Farbe: | Resedagrün RAL 6011 | Nutzhöhe mm: | 1254 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |