Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm | ZBK0072.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm | ZBK0072.5007
Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm | ZBK0072.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0072.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0072.5007
EAN/GTIN:
     4045916776386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm | ZBK0072.5007

Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle UNIVERSAL-Arbeitstische und PROFI-Werkbänkedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an UNIVERSAL und PROFI Stahl-Aufbauportalen.

Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1246 mm, eine Gesamttiefe von 24,5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlitzplatten
Höhe mm:
350
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI
Breite mm:
1246
Verkaufseinheit:
VE
Für Tischbreite mm:
1250
Komponentenbreite mm:
1246
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.0001
ab € 71,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.2001
ab € 71,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.3003
ab € 71,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.5007
ab € 71,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.5012
ab € 71,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.5021
ab € 71,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.6011
ab € 71,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.7016
ab € 71,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.7035
ab € 71,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0071.9006
ab € 71,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0072.0001
ab € 86,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0072.2001
ab € 86,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0072.3003
ab € 86,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0072.5012
ab € 86,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0072.5021
ab € 86,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.