| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK0071.5007 Herst.-Nr.: ZBK0071.5007 EAN/GTIN: 4045916776287 |
| | |
|
| | |
| Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK0071.5007
Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle UNIVERSAL-Arbeitstische und PROFI-Werkbänkedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an UNIVERSAL und PROFI Stahl-Aufbauportalen. Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 996 mm, eine Gesamttiefe von 24,5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm. Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlitzplatten | Höhe mm: | 350 | Befestigung an: | Stahl-Aufbauportal | Serienname: | UNIVERSAL/PROFI | Breite mm: | 996 | Verkaufseinheit: | VE | Für Tischbreite mm: | 1000 | Komponentenbreite mm: | 996 | Farbe: | Brillantblau RAL 5007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, adb lochplatte, lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |