Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm | WPK6025.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm | WPK6025.7035
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm | WPK6025.7035
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm | WPK6025.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK6025.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK6025.7035
EAN/GTIN:
     4045916944310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm | WPK6025.7035

Die Grundwerkbank PROFI Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1750 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Fertigungsarbeitsplatz. Die Werkbank PROFI Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 750-1050 mm plus Werkbankstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 700 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 50 mm stark, 1750 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Die Grundwerkbank PROFI Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbauwerkbank PROFI Spezial Produkt-Nummer: WPK7025.7035).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Spezial auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 50 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Plattenstärke mm:
50
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Spezial
Tragkraft kg:
700
Höhe mm:
750-1050
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch buche höhenverstellbar, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,63*
€ 782,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,01*
€ 775,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,43*
€ 765,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,56*
€ 739,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 70,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 64,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 64,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 63,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 63,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 64,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 64,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 63,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 64,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 64,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7005.0001
ab € 355,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7005.2001
ab € 352,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7005.3003
ab € 354,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7005.5007
ab € 355,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7005.5012
ab € 354,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.