| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-TVK0234 Herst.-Nr.: TVK0234 EAN/GTIN: 4045916956672 |
| |
|
| | |
| Verzinkter Stahlboden mit Schüttgutrahmen, HxBxT = 140/100 x 960 x 600 mm | TVK0234
Wer kennt nicht das Problem, welches bei Transportierung von Kleinteilen in hoher Menge entsteht. Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten die durch durchsuchen und mehrmaliges sortieren neu entsteht. Unsere Lösung: Verwendung von verzinkten Schüttgutrahmen für optimale Ordnung, Übersicht und Sortierung von Schüttgut. So übersichtlich und praktisch kann Materialtransport sein! Damit dies gelingen kann ist der Schüttgutrahmen standardmäßig mit einem 4 seitigem Rahmen in einer Höhe von 140/100 mm und 3 Schüttgut-Unterteilern ausgestattet. Die verzinkten Schüttgut-Unterteiler lassen sich im Raster von 50 mm in die Schüttgutrahmen einsetzen und gewährleisten Flexibilität und Individualität bei der Transportierung von Schüttgut. Die Tragkraft beträgt 100 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Weitere Informationen: | | Länge mm: | 1000 | Wagentyp: | Etagenwagen Varimobil | Ladeflächenbreite mm: | 1000 | Höhe mm: | 140 | Breite mm: | 600 | Verkaufseinheit: | VE | Ladeflächentiefe mm: | 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| |