Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Brillantblau RAL 5007, HxBxT = 38 x 1000 x 600 mm | TTK3613.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Brillantblau RAL 5007, HxBxT = 38 x 1000 x 600 mm | TTK3613.5007
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Brillantblau RAL 5007, HxBxT = 38 x 1000 x 600 mm | TTK3613.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-TTK3613.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TTK3613.5007
EAN/GTIN:
     4045916902846
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Brillantblau RAL 5007, HxBxT = 38 x 1000 x 600 mm | TTK3613.5007

Extra Stahlblech-Fachboden kann zur individuellen Zusammenstellung oder der Erweiterung Ihres TRANSOMOBIL-Wagens verwendet werdem. Durch die hochwertig pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in Brillantblau RAL 5007 mit glatter Oberfläche ist der Boden zu jedem Transportgut besonders schonend und unempfindlich gegen grobe Güter, außerdem ist er korrosionsbeständig.

Der Fachboden ist für schwere Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 120 kg belastbar. Er hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 600 mm und ist 38 mm stark.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
45
Ladeflächentiefe mm:
600
Ladeflächenbreite mm:
1000
Tragkraft kg:
120
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 600
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden stahl, fachboden, Plattformwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.9006
ab € 68,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.9006
ab € 72,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.9006
ab € 82,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.9006
ab € 98,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.9006
ab € 108,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.9006
ab € 111,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3615.9006
ab € 119,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3619.9006
ab € 124,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3611.9006
ab € 66,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.7016
ab € 68,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.7016
ab € 72,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.7016
ab € 82,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.7016
ab € 99,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.7016
ab € 108,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.7016
ab € 111,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.