Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT = 38 x 1000 x 700 mm | TTK3616.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT = 38 x 1000 x 700 mm | TTK3616.9006
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT = 38 x 1000 x 700 mm | TTK3616.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-TTK3616.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TTK3616.9006
EAN/GTIN:
     4045916972252
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Stahl-Fachboden für alle TRANSOMOBIL-Wagen in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT = 38 x 1000 x 700 mm | TTK3616.9006

Extra Stahlblech-Fachboden kann zur individuellen Zusammenstellung oder der Erweiterung Ihres TRANSOMOBIL-Wagens verwendet werdem. Durch die hochwertig pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in Alusilber ähnlich RAL 9006 mit glatter Oberfläche ist der Boden zu jedem Transportgut besonders schonend und unempfindlich gegen grobe Güter, außerdem ist er korrosionsbeständig.

Der Fachboden ist für schwere Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 120 kg belastbar. Er hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 700 mm und ist 38 mm stark.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
45
Ladeflächentiefe mm:
700
Ladeflächenbreite mm:
1000
Tragkraft kg:
120
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 700
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, krieg fachboden, Plattformwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.9006
ab € 68,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.9006
ab € 71,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.9006
ab € 99,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.9006
ab € 108,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.9006
ab € 111,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3615.9006
ab € 118,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3619.9006
ab € 123,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3611.9006
ab € 65,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.7016
ab € 68,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.7016
ab € 71,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.7016
ab € 82,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.7016
ab € 99,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.7016
ab € 108,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.7016
ab € 111,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3615.7016
ab € 118,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.