Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen TRANSOMOBIL mit 400 kg Tragkraft, Gesamtmaße HxBxT: 810 x 1500 x 800 mm | TTK1092.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen TRANSOMOBIL mit 400 kg Tragkraft, Gesamtmaße HxBxT: 810 x 1500 x 800 mm | TTK1092.5012
Tischwagen TRANSOMOBIL mit 400 kg Tragkraft, Gesamtmaße HxBxT: 810 x 1500 x 800 mm | TTK1092.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-TTK1092.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TTK1092.5012
EAN/GTIN:
     4045916915426
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
tischwagen lichtblau
esd tischwagen
Tischwagen TRANSOMOBIL mit 400 kg Tragkraft, Gesamtmaße HxBxT: 810 x 1500 x 800 mm | TTK1092.5012

Der Tischwagen TRANSOMOBIL eignet sich zum Transportieren von schweren Gütern und entlastet somit körperlich Ihre Mitarbeiter. Außerdem ist er für die Verwendung als Ablage oder als mobiler Arbeitsplatz bestens geeignet.

Der Tischwagen verfügt über einen handlichen Schiebebügel und ist mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Somit bietet Ihnen der Tischwagen TRANSOMOBIL eine Stabilität. Durch die verwindungssteife und robuste Stahlkonstruktion ist der Tischwagen TRANSOMOBIL ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar.

Die Tragkraft des Tischwagens TRANSOMOBIL beträgt 400 kg.

Der Tischwagen kann mit einem stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden mit einer Tragkraft von bis zu 120 kg ergänzt werden. Diesen können Sie mit der Artikelnummer TTK3619.5012 gleich mitbestellen! Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.

Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Der Tischwagen TRANSOMOBIL hat eine Höhe von 810 mm, eine Breite von 1500 mm und eine Tiefe von 800 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 160 mm
Wagentyp:
Tischwagen TRANSOMOBIL
Anzahl Ladefläche:
2
Höhe mm:
810
Breite mm:
800
Ladeflächentiefe mm:
800
Ladeflächenbreite mm:
1500
Länge mm:
1511
Tragkraft kg:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Ladeflächen LxB mm:
1500 x 800
Weitere Suchbegriffe: adb tischwagen, Tischwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Plattformwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,30*
€ 645,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,26*
€ 613,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3111
ab € 24,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3131
ab € 39,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3112
ab € 45,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3132
ab € 45,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3113
ab € 57,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3133
ab € 61,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.9006
ab € 68,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.9006
ab € 72,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.9006
ab € 82,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.9006
ab € 98,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.9006
ab € 108,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.9006
ab € 111,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3615.9006
ab € 119,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3619.9006
ab € 124,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3611.9006
ab € 66,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.