Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.0001
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK4012.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK4012.0001
EAN/GTIN:
     4064577003198
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
esd-etagenwagen krieg
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.0001

Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die verwindungssteife und äußerst robuste Stahlkonstruktion ist der Etagenwagen TRANSOMOBIL ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar.

Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSOMOBIL-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder Sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Fachböden sind abgekantet und werden an den Innenseiten der Säulen verschraubt und sind dadurch stufenlos höhenverstellbar. Sie haben eine Tragkraft von 120 kg.

Der Etagenwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 160 x 40 mm (Ø x Breite). Somit bietet Ihnen der Etagenwagen TRANSOMOBIL perfekte Stabilität. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.

Die Tragkraft des Etagenwagens TRANSOMOBIL beträgt 400 kg. Zusätzlich können noch Fachböden extra bestellt werden unter Artikel-Nr.: TTK3611.0001.

Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Der Etagenwagen TRANSOMOBIL hat eine Höhe von 1255 mm, eine Breite von 500 mm und eine Tiefe von 850 mm. Die Ladehöhe erstreckt sich von 255 - 1255 mm. Der TRANSOMOBIL-Wagen ist mit 3 Böden ausgestattet die stufenlos verstellbar sind und eine Tragkraft von je 120 kg aufweisen. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ganzstahlrahmen
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 160 mm
Wagentyp:
Etagenwagen TRANSOMOBIL
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Stahlblechböden
Anzahl Ladefläche:
3
Höhe mm:
1255
Breite mm:
500
Ladeflächentiefe mm:
500
Ladeflächenbreite mm:
850
Länge mm:
850
Tragkraft kg:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Ladeflächen LxB mm:
850 x 500
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0618
ab € 39,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.9006
ab € 68,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.9006
ab € 71,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.9006
ab € 82,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.9006
ab € 99,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.9006
ab € 108,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3618.9006
ab € 111,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3615.9006
ab € 119,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3619.9006
ab € 124,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3611.9006
ab € 65,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3612.7016
ab € 68,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3613.7016
ab € 71,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3616.7016
ab € 82,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3614.7016
ab € 99,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3617.7016
ab € 108,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.