E-LINE 140, BxTxH 1500x800x632-1282mm, Platte Multiplex, 140 kg Tragkraft, elektrisch höhenverstellbarer Montagetisch, für Montage, Prüfung oder CAD | TPK2701Mit dem leichten Montagetisch der Arbeitstischserie E-LINE 140 sind Sie für die
schnell wechselnden Prozess und Produktionsverfahren bestmöglich ausgestattet. Ebenso werden sie mit diesem Tischgestell den ergonomischen Bedürfnissen der daran arbeitenden Personen gerecht und sorgen für ein gesundheitsgerechtes Arbeiten am Montage-Arbeitsplatz. Damit ermöglicht der Tisch
reibungslos effiziente und leichte Montagearbeiten und die Werkzeuge sind dabei stets griffbereit.
Funktionen auf einen Blick• Geräuscharme, stufenlose, elektrische Höhenverstellung um bis zu 600 mm
• In den Tischmaßen 1500 x 800 mm und 2000 x 800 mm (B x T) erhältlich
• Gesamthöhe: 632-1282 mm
• Strapazierfähige und schlagbeständige 22 mm geölte Multiplex-Tischplatte
• Extrastabil dank großzügigem T-Fuß und integriertem Bodenausgleich
• Vibrationsarm auch im ausgefahrenen Zustand
• Ohne störende Quertraverse für mehr Beinfreiheit
• Integrierte Kabelführung in der Traverse möglich
• Bedienfeld optional links oder rechts montierbar
• Stahlgestell in Alusilber, ähnlich RAL 9006
Der Tisch hat eine
Höhenverstellung von 632-1282 mm, ist
800 mm tief und in den
zwei Breiten 2000 und 1500 mm erhältlich. Mit diesem hohen Tisch-Verstellbereich erwerben sie einen
ergonomische Steh-/Sitz-Arbeitsplatz der haltungsbedingten Körperschäden vorbeugt. Das Gestell lässt sich sehr schnell dank des Bedienfeldes elektronisch in der Höhe verstellen. Damit passt er sich optimal einer stehenden oder sitzenden Tätigkeit, der Größe des Werkstücks oder den verschiedenen Körpergrößen bei Wechsel-/Schichtbetrieb an.
Das
Stahlgestell ist extrastabil dank großzügigem T-Fuß und integriertem
Bodenausgleich. Durch die Stabilität des Tisches ist er auch im ausgefahrenen Zustand
vibrationsarm. Um mehr
Beinfreiheit zu gewähren ist keine störende Quertraverse eingebaut. Eine integrierte Kabelführung ist in der Traverse möglich. Bei mehreren Kabeln ist eine dazu passende Kabelwanne als Zubehör erhältlich. Das Gestell ist in Alusilber, ähnlich RAL 9006, eingefärbt.
Durch das
Bedienfeld kann der Montagetisch mit einem Knopfdruck in der Höhe verstellt werden. Optional kann das Bedienelement
links oder rechts montiert werden. Die elektronische Höhenverstellung hat eine eingebaute
Container-Stopp-Funktion. Der Tisch stoppt automatisch, wenn ein Unterstelltisch im Weg ist. Der Auffahrschutz ist kein Fingerklemmschutz. Es ist möglich eine Stop-Position nach unten zu programmieren, falls der untergestellte Container zu hoch sein sollte oder der Tisch eine bestimmte Höhe nicht unterschreiten soll.
Die widerstandsfähige
geölte Multiplex-Tischplatte ist
abrieb- und stoßfest, schlagbeständig und sehr strapazierfähig. Perfekt für Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien kann diese Tischplatte ebenfalls genutzt werden. Damit erfüllt sie
hohe mechanische Beanspruchungen – ideal auch für Ihren Arbeitsplatz. Die Plattenhöhe beträgt 22 mm. Die Tischplatte ist aus einer Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2 gefertigt. Und wurde unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten sind geschliffen und gefast.
Bei der Tischplatte haben Sie die Wahl zwischen zwei Breiten 1500 mm und 2000 mm. Inklusive der Tischplatte hat der Tisch ein
Gesamt-Höhenmaß von 632-1282 mm.
Einsatz für viele Arbeitsbereiche- Werkstatt
- Montage
- Fertigung
Technischen DatenHöhenverstellung: von 610 bis 1260 mm
Hubbereich: 650 mm
Tragkraft: 140 kg statisch / 120 kg dynamisch
Anzahl Motoren/Tisch: 2
Teleskop-Hubmechanik: 3-fach
Geschwindigkeit: 40 mm/sec
Lärmpegel: < 50 db
Stromverbrauch Standby: 0,20 W
Max. Stromverbrauch im Betrieb: 130 W
Elektrisch höhenverstellbarer Montage-Arbeitstisch für • Einen ergonomischen optimalen Arbeitsplatz
• Schnellen Wechsel zwischen einer stehenden oder sitzenden Tätigkeit
• Schnell wechselnden Prozess und Produktionsverfahren
• Zeitsparende Tisch-Anpassung in der Höhe je nach Werkstückgröße für die optimale Montage
• Änderung der Tischhöhe je nach der Personengröße beim Wechsel-/Schichtbetrieb
Arbeitstischsystem E-LINE 140 – ergonomisch, effizient, effektiv
Die elektronisch verstellbare E-LINE 140 ArbeitsplatzserieAnlieferung zerlegt, einfache Montage.
Ohne Deko oder Zubehör.
Um den Tisch optimal auszustatten kann er mit folgendem Zubehör nach Ihren Bedürfnissen und Prozessen angepasst werden: •
Aufbausäule - Auf das Aufbausäulen-Paar können sie zwei Komponenten (Werkzeug-Halterplatte, neigbare oder tiefeneinstellbare Ablage) anbringen. Und/oder einen Monitor-Halter E-LINE.
•
Werkzeug-Halterplatte - Bei einer 38 mm Lochrasterung können Sie Ihr Werkzeug mit den entsprechenden Werkzeughalter am Arbeitsplatz anbringen. Damit ist das passende Werkzeug immer griffbereit. Und/oder für die Anbringung des Monitor-Halters.
•
Werkzeughalter-Sets•
Neigbare Ablagekonsole - Für Kleinteile, Werkzeuge etc.
•
Tiefeneinstellbare Ablage - Als zusätzliche Arbeitsebene.
•
Monitor-Halter - Für die Werkzeug-Halterplatte oder für die Aufbausäule
•
Steckdosen-Dockingstation - Mit 2 oder 3 Schuko-Steckdosen und einer USB-Buchse.
•
Energie-Versorgungs-Kanal - Mit 3x2 Schuko-Steckdosen.
Weiteres Tisch-Zubehör• Kabelwanne
• Kabelspirale
• CPU-Halter