Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 400 mm mit 4 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0200.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 400 mm mit 4 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0200.5021
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 400 mm mit 4 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0200.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0200.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0200.5021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 400 mm mit 4 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0200.5021

Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!

Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Schubfachschrank verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 400 mm und besteht aus 4 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1x 50 , 2x 100 , 1x 150 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 620 mm.

Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel erleichtert die Handhabung im Falle eines Verschiebens des Schubfachschrankes.

Die Schubfächer sind aus Stahlblech gefertigt und somit verwindungsfrei und stabil. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
620
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Serienname:
BASETEC
Tragkraft kg:
300
Nutzhöhe mm:
400
Anzahl Fächer:
4
Blendenhöhe mm:
1x 50 , 2x 100 , 1x 150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Schranktyp:
Schubfachschrank
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, adb werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,13*
€ 997,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,79*
€ 994,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,69*
€ 965,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,50*
€ 926,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8332
ab € 101,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8333
ab € 106,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8335
ab € 111,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8336
ab € 112,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.