Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topangebot Schwere Fachbodenregale PLANAFIX Premium Grund- und 2 Anbauregale, 15 Stahlblechböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 500 mm | TPK2036.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topangebot Schwere Fachbodenregale PLANAFIX Premium Grund- und 2 Anbauregale, 15 Stahlblechböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 500 mm | TPK2036.6011
Topangebot Schwere Fachbodenregale PLANAFIX Premium Grund- und 2 Anbauregale, 15 Stahlblechböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 500 mm | TPK2036.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK2036.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK2036.6011
EAN/GTIN:
     4064577266593
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Topangebot Schwere Fachbodenregale PLANAFIX Premium Grund- und 2 Anbauregale, 15 Stahlblechböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 500 mm | TPK2036.6011

Schwere Fachbodenregale Komplettregal mit 15 Stahlblech verzinkt Böden (Grund- und 2 Anbauregale) pulverbeschichtet im praxisbewährten preisgünstigen Topangebot. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Regalkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung!
Rahmen PLANAFIX Premium, mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Die Regalrahmen im U-P

Das Regal besteht aus 15 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glan
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
3030/2940
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
15
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Lichte Breite mm:
970
Tiefe mm:
500
Breite mm:
3030
Rahmenfarbe:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, krieg planafix regal, planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,32*
€ 802,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,01*
€ 790,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,02*
€ 747,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,71*
€ 689,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.0001
ab € 144,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.2001
ab € 143,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.3003
ab € 144,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.5007
ab € 143,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.5012
ab € 144,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.5021
ab € 144,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.6011
ab € 144,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.7016
ab € 144,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.7035
ab € 144,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1121.9006
ab € 144,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1122.0001
ab € 158,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1122.2001
ab € 157,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1122.3003
ab € 158,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1122.5007
ab € 158,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1122.5012
ab € 158,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.