Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topangebot Großfachregale PLANAFIX Premium Grund- und Anbauregal, 10 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 800 mm | TPK2026.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topangebot Großfachregale PLANAFIX Premium Grund- und Anbauregal, 10 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 800 mm | TPK2026.9006
Topangebot Großfachregale PLANAFIX Premium Grund- und Anbauregal, 10 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 800 mm | TPK2026.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK2026.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK2026.9006
EAN/GTIN:
     4064577266524
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Topangebot Großfachregale PLANAFIX Premium Grund- und Anbauregal, 10 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 3030 x 800 mm | TPK2026.9006

Großfachregale Komplettregal mit 10 Holzfaserplatten Böden (Grund- und Anbauregal) natur im praxisbewährten preisgünstigen Topangebot. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Regalkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung!
Rahmen PLANAFIX Premium, mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Die Regalrahmen im U-P

Das Regal besteht aus 10 Fachböden mit einer lichten Breite von 1470 mm und einer Tiefe von 800 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus eine
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Großfachregale
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
3030/2940
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Fachlast kg:
140
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
10
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Lichte Breite mm:
1470
Tiefe mm:
800
Breite mm:
3030
Rahmenfarbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, krieg planafix regal, planafix regal, weitspannregal 80cm tiefe, Großfachregal,Großfachsteckregal,Großfach-Steckregal,Schwerlastregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,65*
€ 924,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,45*
€ 916,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,23*
€ 893,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,05*
€ 861,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,63*
€ 799,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.0001
ab € 343,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.2001
ab € 342,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.3003
ab € 341,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5007
ab € 342,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5012
ab € 341,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5021
ab € 343,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.6011
ab € 340,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.7016
ab € 342,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.7035
ab € 342,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.9006
ab € 343,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.0001
ab € 179,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.2001
ab € 179,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.3003
ab € 179,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.5007
ab € 178,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.5012
ab € 178,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.